Referencias
SKF:PWTR 17.2RS
Rubix:798791581000
fabricante:99464
EAN:7316571194868


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : PWTR 17.2RS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente llenos con un aro interior y tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura abombada. Se suministran sellados y listos para montar. El aro interior contiene un orificio de lubricación para facilitar la relubricación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | pwtr |
| Material | bearing steel |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14.3 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13.8 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,29 € Sin IVA
/ unidad
100,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días