Referencias
SKF:NATR 20 PPXA
Rubix:798793617000
fabricante:139058
EAN:7316571592602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NATR 20 PPXA
Los rodillos de apoyo (rodillos de apoyo tipo yugo) están diseñados para funcionar en todo tipo de apoyo y para ser utilizados en accionamientos con levas, sistemas de cintas transportadoras, etc. Se basan en un rodamiento de agujas con un aro interior. Tienen un aro exterior de pared gruesa con una superficie de rodadura cilíndrica y se entregan sellados y listos para montar. Un orificio de lubricación en el aro interior facilita la relubricación.
Cualidades
- Alta capacidad de carga radial
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
- Admite cargas axiales debidas a la inclinación
- Larga vida útil
- Listo para montar
- Sellado para mayor fiabilidad, con función de relubricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 240 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | natr |
| Material | bearing steel |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14.7 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 24.5 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,70 € Sin IVA
/ unidad
104,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días