Rodamiento para husillos de precisión RHP 7205CTDULP4, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 30 mm
Rodamiento de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7205CTDULP4
Rubix:007205710009
fabricante:7205CTRDULP4 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 7205 CT DUL P4
Rodamiento de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7205c |
| Material | bearing steel (high carbon chromium steel, e.g. gcr15 / suj2 / sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.254 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,34 € Sin IVA
/ unidad
183,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días