Rodamiento para husillos de precisión FAG B71915-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 16 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71915-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798670956000
fabricante:0387376120000
EAN:4026677597250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71915-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719..-C-2RSD curvados, acoplados o en juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B719..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto343,4 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r24200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
841,01 € Sin IVA
/ unidad
1017,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas