Rodamiento para husillos de precisión SKF S7012 ACEGA/P4A, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:S7012 ACEGA/P4A
Rubix:798789162000
fabricante:436871
EAN:7316575992729


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : S7012 ACEGA/P4A
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 421 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | s7012 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,13 € Sin IVA
/ unidad
758,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días