Rodamiento para husillos de precisión RHP 7905A5TRDULP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 18 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7905A5TRDULP3
Rubix:007905737009
fabricante:7905A5TRDULP3 R
EAN:00029176657412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7905A5TRDULP3
Rodamiento de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7905a5 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.084 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5150 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,84 € Sin IVA
/ unidad
165,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días