Rodamiento para husillos de precisión RHP 7214A5TRDULP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 48 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7214A5TRDULP4
Rubix:007214734009
fabricante:7214A5TRDULP4 R
EAN:00747023142811


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 7214A5TRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2176 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (iso series 02) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.17 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 61500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
460,25 € Sin IVA
/ unidad
556,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días