Rodamiento para husillos de precisión SKF 71910 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71910 ACD/P4ADGB
Rubix:798791076000
fabricante:48022
EAN:7316577294425


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 71910 ACD/P4ADGB
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soporte axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Relativamente alta velocidad y rigidez
- Combinable universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 266 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71910 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,22 € Sin IVA
/ unidad
1006,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días