Rodamiento para husillos de precisión FAG HC71909-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:HC71909-C-T-P4S-UL
Rubix:799166256000
fabricante:0384395140000
EAN:4012801484480
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HC71909-C-T-P4S-UL


Rodamientos de husillo de alta velocidad HC719..-E, ajustados, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas.

Información técnica


Atributos
Peso neto123 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Seriehc719..-c-t-p4s
Materialsteel
Jaulaplástico
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r4200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
710,68 Sin IVA
/ unidad
859,92 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas