Rodamiento para husillos de precisión RHP 7205A5TRDUMP3, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 30 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7205A5TRDUMP3
Rubix:007205736009
fabricante:7205A5TRDUMP3 R
EAN:00029176617003


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 7205A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series |
| Material | chrome steel (100cr6 / gcr15 / suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,89 € Sin IVA
/ unidad
188,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días