Rodamiento para husillos de precisión RHP 7948A5TRDULP3, Diámetro interior: 240 mm | Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 76 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7948A5TRDULP3
Rubix:798895758000
fabricante:7948A5TRDULP3 R
EAN:00029176793370


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 76 mm |
Detalles de producto : 7948A5TRDULP3 RR 5
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14448 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 76 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7900 series |
| Material | high carbon chrome steel (bearing steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 14.448 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 270000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 198000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4716,48 € Sin IVA
/ unidad
5706,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días