Rodamiento para husillos de precisión RHP 7212CTRDULP4, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 44 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7212CTRDULP4
Rubix:007212730009
fabricante:7212CTRDULP4 R
EAN:00747023142538


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44 mm |
Detalles de producto : 7212CTRDULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1564 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 44 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (iso series 02) |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.56 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 64000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,74 € Sin IVA
/ unidad
436,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días