Rodamiento para husillos de precisión RHP 7209A5TRDUMP3, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7209A5TRDUMP3
Rubix:798736196000
fabricante:7209A5TRDUMP3 R
EAN:00029176618277


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 7209A5TRDUMP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 816 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7209a5 |
| Material | gcr15 (bearing steel / chrome steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.804 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,40 € Sin IVA
/ unidad
332,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días