Rodamiento para husillos de precisión SKF S7013 CEGA/P4A, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:S7013 CEGA/P4A
Rubix:798789120000
fabricante:442060
EAN:7316575994396
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S7013 CEGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Muy alta precisión de funcionamiento
- Apto para velocidades muy altas
- Sellos sin contacto
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento

Información técnica


Atributos
Peso neto446 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Series7013
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r15600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
689,84 Sin IVA
/ unidad
834,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas