Rodamiento para husillos de precisión RHP 7207CTRSULP4, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7207CTRSULP4
Rubix:007207630009
fabricante:7207CTRSULP4 R
EAN:00029176617676


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 7207CTRSULP4
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 282 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7200 series (7207c) |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.28 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 38500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,86 € Sin IVA
/ unidad
114,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días