Rodamiento para husillos de precisión RHP 7202A5TRDULP3, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 22 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7202A5TRDULP3
Rubix:798059467000
fabricante:7202A5TRDULP3 R
EAN:00029176657047


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 7202A5TRDULP3
Conjunto de rodamientos del husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7202a5 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.088 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4350 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,54 € Sin IVA
/ unidad
155,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días