Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7008-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:HSS7008-C-T-P4S-UL
Rubix:798031463000
fabricante:0384400400000
EAN:4012801489850
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7008-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto209 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r5700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,09 Sin IVA
/ unidad
511,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas