Rodamiento para husillos de precisión SNR 71903HVDBJ84, Diámetro interior: 17 mm | Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 7 mm

Rodamiento de bolas de contacto oblicuo de precisión

Ver información técnica
Referencias
SNR:71903HVDBJ84
Rubix:007903764106
EAN:3413520211509
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71903 HVDBJ84


El rodamiento de alta precisión responde de manera eficiente a los usos a alta velocidad, con una eficacia aumentada en términos de rigidez, capacidad y precisión. El sello ULTAGE de esta familia le garantiza un rodamiento de excelente. Esta gama responde perfectamente a las expectativas de mercados exigentes como la máquina-herramienta.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
Rodamiento de bolas de contacto oblicuo de alta precisión, jaula de resina estratificada centrada en anillo exterior

Cualidades

Machline haute précision : standard - Machline ML : haute vitesse
Machline MLE : sellado
Machline CH : híbrido

Aplicaciones

Máquina-herramienta
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Seriemto71900
Materialacero
Jaulaacero
Precisiónp4s
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,78 Sin IVA
/ unidad
458,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas