Rodamiento para husillos de precisión SKF 71918 ACDGC/P4A, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71918 ACDGC/P4A
Rubix:798791123000
EAN:7316572297209


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 71918 ACDGC/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta cuanto mayor es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 549 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 48000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 44200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
971,23 € Sin IVA
/ unidad
1175,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días