Rodamiento para husillos de precisión RHP 7018CTRDULP3, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7018CTRDULP3
Rubix:007018731009
fabricante:7018CTRDULP3 R
EAN:00029176622526


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7018CTRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2330 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 series (iso series 10) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae 52100 / bs970:534a99/535a99) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.161 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 69000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 71500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,47 € Sin IVA
/ unidad
667,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días