Rodamiento para husillos de precisión RHP 7004CTRDULP4, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 24 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7004CTRDULP4
Rubix:007004730009
fabricante:7004CTRDULP4 R
EAN:00747023140480


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 7004CTRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 138 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 |
| Jaula | plástico |
| Peso | 0.132 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6518.4 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11080.5 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,72 € Sin IVA
/ unidad
161,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días