Rodamiento para husillos de precisión SKF 7212 CD/P4ADBA, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
SKF:7212 CD/P4ADBA
Rubix:798794081000
EAN:7316570138252
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7212 CD/P4ADBA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto1593 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1254,22 Sin IVA
/ unidad
1517,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas