Rodamiento para husillos de precisión FAG B7013-C-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7013-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:007013640008
fabricante:0385443000000
EAN:4026677414090
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7013-C-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para cabezales B70..-C-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto420,98 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r25500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41500 N
726,18 Sin IVA
/ unidad
878,68 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas