Rodamiento para husillos de precisión SKF 71920 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71920 ACDGA/P4A
Rubix:798794140000
fabricante:45116
EAN:7316570889130
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71920 ACDGA/P4A


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x140x140 mm
Peso neto787 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie71920
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r63000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1128,83 Sin IVA
/ unidad
1365,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas