EGB0410-E40-Y

Casquillo

Ver información técnica

Referencias

INA:EGB0410-E40-Y
Rubix:798231555000
fabricante:0700378680000
EAN:4012802758627
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior5.5 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB0410-E40-Y


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Cualidades

E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.

Aplicaciones

For smooth bearing.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,76 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior5.5 mm
Anchura10 mm
Serieegb..-e40
0,48 € Sin IVA
/ unidad
0,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días