Referencias
INA:EGB4040-E50-Y
Rubix:798787017000
fabricante:0712571010000
EAN:4012802757118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : EGB4040-E50-Y
Bujes lisos compuestos de metal/polímero, de bajo mantenimiento, ISO 3547, con soporte de acero
Casquillos lisos compuestos metal/polímero, bajo mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento. Reactividad química nula.
Aplicaciones
Para un rodamiento suave.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 62,81 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | egb..-e50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € Sin IVA
/ unidad
6,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días