Rodamiento de bolas ranurado NSK 6036M, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 180 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6036 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6036M
Rubix:798641542000
fabricante:6036M N
EAN:00029176520051
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6036M


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y pueden emplearse en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuados para velocidades altas y muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto10500 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6036..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Precisiónp0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,34 Sin IVA
/ unidad
1097,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas