Rodamiento de bolas ranurado SKF 6200-2RSH/GFJ, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6200-2RSH/GFJ
Rubix:798543899000
EAN:07316575125028



Detalles de producto : 6200-2RSH/GFJ
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer una solución fiable en aplicaciones que requieren resistencia a cargas radiales y axiales. Fácil de instalar, destaca por su bajo mantenimiento y su eficaz protección contra los contaminantes. Su diseño robusto y sus juntas de goma de última generación garantizan una larga vida útil incluso en entornos difíciles.
Características:
Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas. Equipado con juntas de labio en ambos lados, este rodamiento ofrece una excelente estanqueidad y una protección eficaz contra los contaminantes. Su moderada fricción permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que minimiza el desgaste. Este rodamiento, prelubricado con grasa apta para uso alimentario, garantiza un funcionamiento silencioso gracias a su capacidad para absorber las vibraciones. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a los golpes y tolerancia a las cargas momentáneas, lo que contribuye a su fiabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera está prelubricado con una grasa a base de aceite sintético hidrocarbonado espesado con jabón de aluminio, certificada según la norma NSF H1 para el contacto con alimentos. Garantiza una lubricación duradera y eficaz. No es necesario volver a lubricarlo. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura de funcionamiento y los niveles de vibración. Las inspecciones periódicas del ruido pueden ayudar a identificar rápidamente cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho RSH de este rodamiento SKF garantizan una protección óptima contra los contaminantes. Estas juntas están fabricadas con caucho acrilonitrilo-butadieno, lo que ofrece una estanqueidad eficaz y un rango de temperatura de funcionamiento que va de -40 a +100 °C, con una tolerancia de hasta 120 °C durante períodos cortos. Este tipo de junta evita la entrada de partículas y mantiene el lubricante en el interior, lo que la hace ideal para entornos polvorientos o húmedos. Su diseño específico también le permite resistir las limpiezas a alta presión.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Fundada en 1907, destaca por sus continuas innovaciones y su compromiso con la calidad. SKF ofrece una amplia gama de productos para numerosos sectores industriales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la durabilidad de las máquinas.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes, adecuado para entornos polvorientos y húmedos.
- Lubricado con grasa de calidad alimentaria para un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Funcionamiento silencioso gracias a una eficaz absorción de las vibraciones.
Aplicaciones:
Se utiliza en sistemas de transporte, donde garantiza un rendimiento fiable incluso en entornos polvorientos. También es muy apreciado en maquinaria agrícola y de construcción por su resistencia a condiciones rigurosas. Gracias a su lubricación apta para el contacto con alimentos, puede utilizarse en líneas de envasado, embotellado o clasificación. En la industria automovilística, se emplea en diferenciales, ejes de transmisión y sistemas de dirección. También se encuentra en electrodomésticos, máquinas-herramienta y sistemas de guía, garantizando un funcionamiento preciso y duradero.
Características:
Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas. Equipado con juntas de labio en ambos lados, este rodamiento ofrece una excelente estanqueidad y una protección eficaz contra los contaminantes. Su moderada fricción permite alcanzar velocidades elevadas al tiempo que minimiza el desgaste. Este rodamiento, prelubricado con grasa apta para uso alimentario, garantiza un funcionamiento silencioso gracias a su capacidad para absorber las vibraciones. Su jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a los golpes y tolerancia a las cargas momentáneas, lo que contribuye a su fiabilidad.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera está prelubricado con una grasa a base de aceite sintético hidrocarbonado espesado con jabón de aluminio, certificada según la norma NSF H1 para el contacto con alimentos. Garantiza una lubricación duradera y eficaz. No es necesario volver a lubricarlo. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura de funcionamiento y los niveles de vibración. Las inspecciones periódicas del ruido pueden ayudar a identificar rápidamente cualquier anomalía.
Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho RSH de este rodamiento SKF garantizan una protección óptima contra los contaminantes. Estas juntas están fabricadas con caucho acrilonitrilo-butadieno, lo que ofrece una estanqueidad eficaz y un rango de temperatura de funcionamiento que va de -40 a +100 °C, con una tolerancia de hasta 120 °C durante períodos cortos. Este tipo de junta evita la entrada de partículas y mantiene el lubricante en el interior, lo que la hace ideal para entornos polvorientos o húmedos. Su diseño específico también le permite resistir las limpiezas a alta presión.
Información sobre la marca:
SKF es una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de gestión del movimiento. Fundada en 1907, destaca por sus continuas innovaciones y su compromiso con la calidad. SKF ofrece una amplia gama de productos para numerosos sectores industriales, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la durabilidad de las máquinas.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes, adecuado para entornos polvorientos y húmedos.
- Lubricado con grasa de calidad alimentaria para un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
- Funcionamiento silencioso gracias a una eficaz absorción de las vibraciones.
Aplicaciones:
Se utiliza en sistemas de transporte, donde garantiza un rendimiento fiable incluso en entornos polvorientos. También es muy apreciado en maquinaria agrícola y de construcción por su resistencia a condiciones rigurosas. Gracias a su lubricación apta para el contacto con alimentos, puede utilizarse en líneas de envasado, embotellado o clasificación. En la industria automovilística, se emplea en diferenciales, ejes de transmisión y sistemas de dirección. También se encuentra en electrodomésticos, máquinas-herramienta y sistemas de guía, garantizando un funcionamiento preciso y duradero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 56000 rpm |
| Velocidad límite | 17000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2360 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,97 € Sin IVA
/ unidad
18,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
