Rodamiento de bolas ranurado SKF BB2-1844, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:BB2-1844
Rubix:799098473000
EAN:7316572508022
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BB2-1844


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en entornos limpios, combina eficiencia y facilidad de mantenimiento gracias a su diseño abierto. Adecuado para aplicaciones que requieren altas velocidades y baja fricción, garantiza una fiabilidad duradera en los mecanismos industriales.

Características:
Fabricado con una jaula de chapa de acero, este rodamiento de una hilera de bolas está optimizado para cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Con unas dimensiones específicas de 12 mm de diámetro interior, 35 mm de diámetro exterior y un grosor de 15 mm, resulta fácil de integrar en diversos sistemas. Su diseño abierto garantiza una fricción reducida, lo que favorece un funcionamiento fluido y una mayor eficiencia energética. Cuenta con una jaula de chapa de acero.

Mantenimiento:
El mantenimiento periódico de este rodamiento rígido es fundamental para maximizar su vida útil. Una lubricación adecuada, a base de grasas o aceites de alta calidad, es indispensable para prevenir el desgaste y garantizar un funcionamiento óptimo. Las inspecciones periódicas de los niveles de lubricación, ruido y vibraciones permiten detectar anomalías de forma precoz.

Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a la penetración de polvo, partículas o líquidos. Este diseño facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una atención especial en entornos expuestos. Se recomienda encarecidamente una lubricación frecuente y su uso en un entorno controlado para preservar su rendimiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecatrónicas. Presente en más de 40 sectores industriales, suministra productos de vanguardia que optimizan la fiabilidad y el rendimiento de los equipos. Con su compromiso con la innovación, SKF ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes en todo el mundo.

Puntos fuertes:
• Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
• Diseño abierto para un mantenimiento simplificado y una refrigeración eficaz.
• Funcionamiento fluido gracias a una fricción reducida y una lubricación accesible.
• Adecuado para entornos limpios y aplicaciones que requieren velocidades elevadas.
• Jaula de chapa de acero que ofrece robustez frente a cargas constantes.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera de bolas es ideal para sistemas industriales que requieren fiabilidad y rendimiento. Es especialmente adecuado para cintas transportadoras, equipos de manipulación y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de poleas, maquinaria agrícola y máquinas textiles. Sus dimensiones compactas y su diseño robusto lo convierten en una opción versátil para diversos entornos industriales limpios.

Información técnica


Atributos
Peso neto42,7 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriebb2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas