Rodamiento de bolas ranurado SNR 6209NRZZ, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Deep groove ball bearings, single row
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6209NRZZ
Rubix:006209142106
EAN:3413520134136




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6209 ZZ NR
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and snap ring on outside diameter, deflectors on both sides
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x26x93 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 8700 rpm |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32200 N |
| Peso | 0.404 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,49 € Sin IVA
/ unidad
93,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días