Rodamiento de bolas ranurado SKF 6306-2Z/C3LHT23, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6306-2Z/C3LHT23
Rubix:798122557000
fabricante:43763
EAN:7316570530865


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306-2Z/C3LHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
El rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer una combinación óptima entre capacidad de carga, alta velocidad y protección contra los contaminantes. Equipado con bridas metálicas y un juego radial aumentado (C3), este modelo destaca por su robustez y su capacidad para funcionar con fluidez incluso en entornos exigentes. Especialmente adecuado para diversas aplicaciones industriales, garantiza fiabilidad y durabilidad, al tiempo que reduce la fricción para limitar el desgaste en condiciones de alta velocidad y temperatura elevada.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está equipado con una jaula de chapa de acero y presenta una buena capacidad de carga radial, así como una resistencia axial moderada. Su mayor holgura radial (C3) le confiere una tolerancia adicional, lo que permite una mejor absorción del calor generado a alta velocidad y una reducción de la fricción. Las bridas metálicas ofrecen una barrera protectora ligera contra los contaminantes de gran tamaño, garantizando así un equilibrio óptimo entre la protección contra los residuos y una fricción moderada. Prelubricado con grasa espesada con litio de consistencia 2 (clasificación NLGI), este rodamiento funciona eficazmente a temperaturas comprendidas entre -50 y +140 °C.
Mantenimiento:
Este rodamiento, provisto de deflectores metálicos a cada lado, ofrece protección contra contaminantes de tamaño medio y grande. Su holgura C3 limita el calor y la fricción, lo que permite un funcionamiento estable incluso a velocidades más elevadas. Prelubricado para funcionar sin necesidad de relubricación, este rodamiento contribuye a reducir los costes de mantenimiento. No obstante, se recomienda inspeccionarlo periódicamente para comprobar el nivel de ruido y la temperatura. Puede ser necesario limpiar la superficie externa para eliminar las acumulaciones de polvo.
Estanqueidad:
Sus bridas metálicas impiden la entrada de residuos de gran tamaño y garantizan una protección media contra las partículas finas. Estos deflectores también permiten retener la grasa en el interior, lo que limita las fugas de lubricante y, por lo tanto, prolonga la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Juego radial C3 que ofrece una mayor tolerancia al calor y a las variaciones de temperatura;
- Lubricante de litio de consistencia 2 que permite un funcionamiento eficaz entre -50 y +140 °C;
- Resistencia a cargas radiales elevadas y capacidad axial moderada en ambos sentidos;
- Deflectores metálicos que limitan la entrada de contaminantes de gran tamaño;
- Jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a cargas continuas y medias.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para diversas aplicaciones industriales, entre las que se incluyen cintas transportadoras, maquinaria agrícola y sistemas de manipulación de materiales. Es perfecto para entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como en cadenas de producción o equipos de manipulación. Su capacidad para soportar variaciones de temperatura y cargas radiales elevadas lo convierten en una opción fiable y duradera para instalaciones industriales exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está equipado con una jaula de chapa de acero y presenta una buena capacidad de carga radial, así como una resistencia axial moderada. Su mayor holgura radial (C3) le confiere una tolerancia adicional, lo que permite una mejor absorción del calor generado a alta velocidad y una reducción de la fricción. Las bridas metálicas ofrecen una barrera protectora ligera contra los contaminantes de gran tamaño, garantizando así un equilibrio óptimo entre la protección contra los residuos y una fricción moderada. Prelubricado con grasa espesada con litio de consistencia 2 (clasificación NLGI), este rodamiento funciona eficazmente a temperaturas comprendidas entre -50 y +140 °C.
Mantenimiento:
Este rodamiento, provisto de deflectores metálicos a cada lado, ofrece protección contra contaminantes de tamaño medio y grande. Su holgura C3 limita el calor y la fricción, lo que permite un funcionamiento estable incluso a velocidades más elevadas. Prelubricado para funcionar sin necesidad de relubricación, este rodamiento contribuye a reducir los costes de mantenimiento. No obstante, se recomienda inspeccionarlo periódicamente para comprobar el nivel de ruido y la temperatura. Puede ser necesario limpiar la superficie externa para eliminar las acumulaciones de polvo.
Estanqueidad:
Sus bridas metálicas impiden la entrada de residuos de gran tamaño y garantizan una protección media contra las partículas finas. Estos deflectores también permiten retener la grasa en el interior, lo que limita las fugas de lubricante y, por lo tanto, prolonga la vida útil del rodamiento.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Juego radial C3 que ofrece una mayor tolerancia al calor y a las variaciones de temperatura;
- Lubricante de litio de consistencia 2 que permite un funcionamiento eficaz entre -50 y +140 °C;
- Resistencia a cargas radiales elevadas y capacidad axial moderada en ambos sentidos;
- Deflectores metálicos que limitan la entrada de contaminantes de gran tamaño;
- Jaula de chapa de acero que garantiza una buena resistencia a cargas continuas y medias.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para diversas aplicaciones industriales, entre las que se incluyen cintas transportadoras, maquinaria agrícola y sistemas de manipulación de materiales. Es perfecto para entornos que requieren velocidades de rotación medias a altas, como en cadenas de producción o equipos de manipulación. Su capacidad para soportar variaciones de temperatura y cargas radiales elevadas lo convierten en una opción fiable y duradera para instalaciones industriales exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 353 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6306 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,01 € Sin IVA
/ unidad
49,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días