Rodamiento de bolas ranurado SKF 6001-2RSLTN9/C3VM023, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6001-2RSLTN9/C3VM023
Rubix:798789498000
EAN:7316571818801

Detalles de producto : 6001-2RSLTN9/C3VM023
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6001 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,46 € Sin IVA
/ unidad
13,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
