Rodamiento de bolas ranurado SKF 6008-2RZTN9/HC5C3WT, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6008-2RZTN9/HC5C3WT
Rubix:798013065000
EAN:7316571456720
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008-2RZTN9/HC5C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un alto rendimiento a la vez que está protegido contra las corrientes eléctricas. Gracias a sus elementos de nitruro de silicio, su jaula de poliamida, su sellado y su lubricación de alta calidad, está destinado a aplicaciones específicas. Este modelo híbrido es ideal para soportar cargas radiales y axiales, satisfaciendo las expectativas de las aplicaciones más exigentes en las que la fiabilidad es esencial.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas se distingue por el uso de anillos de acero y elementos rodantes de nitruro de silicio (Si3N4), lo que garantiza un aislamiento eléctrico óptimo y una mayor resistencia al desgaste. Diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambos sentidos, este rodamiento es ideal para aplicaciones de alta velocidad gracias a su mayor holgura interna (C3), lo que facilita la disipación del calor. La jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio contribuye a minimizar la fricción, lo que permite aumentar la capacidad de velocidad y, al mismo tiempo, prolongar la vida útil del rodamiento. Viene prelubricado con una grasa de alto rendimiento espesada con poliurea, resistente a temperaturas que oscilan entre -40 °C y +160 °C. Además, cuenta con dos juntas sin fricción de nitrilo para una protección óptima contra la contaminación.

Mantenimiento:
Este rodamiento está equipado con juntas de nitrilo diseñadas para conservar el lubricante y, al mismo tiempo, limitar el acceso de contaminantes sólidos y líquidos. Salvo en casos excepcionales, no es necesaria ninguna relubricación. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar la temperatura, las vibraciones, la alineación, el juego radial y la limpieza general. Estas comprobaciones permiten detectar precozmente cualquier anomalía, lo que garantiza una vida útil prolongada.

Estanqueidad:
Las juntas RZ integradas en este rodamiento se han diseñado para ofrecer una estanqueidad óptima sin generar fricción. Concebidas para retener eficazmente el lubricante y evitar al mismo tiempo la infiltración de contaminantes y humedad, estas juntas sin fricción garantizan una mayor eficacia incluso en entornos difíciles. Sin embargo, no resisten las salpicaduras a alta presión.

Información sobre la marca:
Fundada en 1907, SKF es un referente en el sector de los rodamientos y las soluciones de mantenimiento industrial. Presente en más de 130 países con una amplia red de distribución, la marca ofrece productos de calidad diseñados para mejorar el rendimiento de los equipos industriales.

Puntos fuertes:
- Bolas de nitruro de silicio para proteger contra descargas eléctricas.
- Juntas sin fricción de nitrilo para una estanqueidad duradera y una fricción mínima.
- Holgura radial C3 para un rendimiento óptimo a alta velocidad.
- Jaula de poliamida para una mayor resistencia al desgaste y una reducción del riesgo de agarrotamiento.
- Lubricación de alta calidad eficaz en un amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones:
Es especialmente adecuado para motores eléctricos, donde ofrece una baja fricción y un excelente aislamiento contra las corrientes parásitas, lo que permite proteger eficazmente el equipo. Por ejemplo, en los motores de bombas de circulación, garantiza un rendimiento fiable al tiempo que minimiza el desgaste. También es ideal para bombas y compresores, especialmente en sistemas de climatización (HVAC), donde la reducción de las vibraciones es crucial para garantizar un funcionamiento silencioso y estable. Además, para aplicaciones de alta velocidad, como los husillos de las máquinas-herramienta, la ligereza de los elementos de nitruro de silicio contribuye a mejorar el rendimiento general. Por último, gracias a sus juntas que protegen contra los contaminantes, este rodamiento es perfecto para entornos polvorientos o húmedos, como los que se dan en la maquinaria agrícola o los equipos de construcción, lo que garantiza una mayor durabilidad incluso en condiciones difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto177 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6008
Materialhybrid ceramic
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia24000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16800 N
133,91 € Sin IVA
/ unidad
162,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas