Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 608-2RS1/VP311, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 8 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 608-2RS1/VP311
Rubix:798787590000
fabricante:566884
EAN:7316576034220
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 608-2RS1/VP311


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Mayor resistencia química y a la corrosión
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Ventajas típicas de los rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Información técnica


Atributos
Peso neto11,9 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Seriew
Materialstainless steel
Velocidad límite22000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r780 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1990 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,60 Sin IVA
/ unidad
38,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas