Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 619/9, Diámetro exterior: 20 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 9 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 619/9
Rubix:798787938000
fabricante:77972
EAN:7316570916782



Detalles de producto : W 619/9
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 9 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | w |
| Material | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 50000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,57 € Sin IVA
/ unidad
33,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días