Rodamiento de sección estrecha SKF W 61800-2Z, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 61800-2Z
Rubix:798788421000
fabricante:29765
EAN:7316571461212

Detalles de producto : W 61800-2Z
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
El rodamiento rígido de una hilera de bolas de acero inoxidable con sellos o placas de protección en ambos lados, proporciona una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Al igual que con los rodamientos rígidos de bolas en general, son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Velocidad de referencia | 80000 rpm |
| Velocidad límite | 38000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,72 € Sin IVA
/ unidad
63,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días