Rodamiento de bolas ranurado NTN 6214NR, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6214NR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6214NR
Rubix:798754698000
EAN:4547359370454
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6214 NR


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, anillo de retención y ranura en el diámetro exterior, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x125x24 mm
Peso neto1135 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr69000 N
Peso0.008 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,46 Sin IVA
/ unidad
241,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas