Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2RZ/LHT23, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6004-2RZ/LHT23
Rubix:798788141000
fabricante:40442
EAN:7316570295917


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-2RZ/LHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF es esencial para aplicaciones industriales que exigen fiabilidad y rendimiento. Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza un funcionamiento fluido y silencioso. Diseñado para reducir la fricción y limitar el mantenimiento, este rodamiento puede alcanzar altas velocidades sin comprometer su durabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado con una jaula de chapa de acero que ofrece una resistencia óptima frente a cargas constantes y golpes momentáneos. Está equipado con juntas sin fricción que forman una barrera eficaz contra las impurezas sólidas, lo que limita la penetración de contaminantes al tiempo que permite una disipación eficaz del calor. Prelubricado con grasa de litio, este rodamiento también es capaz de soportar altas velocidades de rotación, lo que lo hace adecuado para múltiples aplicaciones industriales. El juego estándar ofrece un buen equilibrio entre la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que garantiza un rendimiento fiable.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF requiere poco mantenimiento gracias a su diseño optimizado. El rodamiento viene prelubricado con grasa de litio, que mantiene su eficacia en un amplio rango de temperaturas y durante toda su vida útil. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar la temperatura de funcionamiento y comprobar periódicamente el estado del lubricante.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento rígido de bolas está garantizada por juntas RZ sin fricción de nitrilo con inserto metálico, que ofrecen una excelente resistencia al aceite y al desgaste. Estas juntas forman un paso estrecho con el anillo interior, lo que garantiza una buena protección contra contaminantes como el polvo y las partículas finas. Aunque son menos herméticas que las juntas de caucho, permiten una mejor disipación del calor, lo que favorece un funcionamiento eficaz a alta velocidad al tiempo que mantienen una protección moderada contra la pérdida de lubricante.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y sistemas de estanqueidad. Fundada en 1907, la marca destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Con cerca de 100 centros de producción en todo el mundo, SKF ofrece soluciones fiables y duraderas para la industria, contribuyendo a mejorar la eficiencia y el rendimiento de los equipos.
Puntos fuertes:
- Diseñado para velocidades elevadas con una fricción mínima.
- Preengrasado para un uso prolongado sin necesidad de mantenimiento frecuente.
- Buena protección contra los contaminantes gracias a las juntas sin fricción.
- Jaula de chapa de acero robusta que ofrece una excelente resistencia a los impactos.
- Niveles de ruido y vibraciones reducidos para un funcionamiento silencioso.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para diversas aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Se adapta perfectamente a sistemas que requieren la capacidad de soportar cargas radiales elevadas, al tiempo que garantiza una alta velocidad de rotación sin pérdida de eficiencia.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado con una jaula de chapa de acero que ofrece una resistencia óptima frente a cargas constantes y golpes momentáneos. Está equipado con juntas sin fricción que forman una barrera eficaz contra las impurezas sólidas, lo que limita la penetración de contaminantes al tiempo que permite una disipación eficaz del calor. Prelubricado con grasa de litio, este rodamiento también es capaz de soportar altas velocidades de rotación, lo que lo hace adecuado para múltiples aplicaciones industriales. El juego estándar ofrece un buen equilibrio entre la capacidad de carga y la reducción de la fricción, lo que garantiza un rendimiento fiable.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF requiere poco mantenimiento gracias a su diseño optimizado. El rodamiento viene prelubricado con grasa de litio, que mantiene su eficacia en un amplio rango de temperaturas y durante toda su vida útil. Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda supervisar la temperatura de funcionamiento y comprobar periódicamente el estado del lubricante.
Estanqueidad:
La estanqueidad de este rodamiento rígido de bolas está garantizada por juntas RZ sin fricción de nitrilo con inserto metálico, que ofrecen una excelente resistencia al aceite y al desgaste. Estas juntas forman un paso estrecho con el anillo interior, lo que garantiza una buena protección contra contaminantes como el polvo y las partículas finas. Aunque son menos herméticas que las juntas de caucho, permiten una mejor disipación del calor, lo que favorece un funcionamiento eficaz a alta velocidad al tiempo que mantienen una protección moderada contra la pérdida de lubricante.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y sistemas de estanqueidad. Fundada en 1907, la marca destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. Con cerca de 100 centros de producción en todo el mundo, SKF ofrece soluciones fiables y duraderas para la industria, contribuyendo a mejorar la eficiencia y el rendimiento de los equipos.
Puntos fuertes:
- Diseñado para velocidades elevadas con una fricción mínima.
- Preengrasado para un uso prolongado sin necesidad de mantenimiento frecuente.
- Buena protección contra los contaminantes gracias a las juntas sin fricción.
- Jaula de chapa de acero robusta que ofrece una excelente resistencia a los impactos.
- Niveles de ruido y vibraciones reducidos para un funcionamiento silencioso.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para diversas aplicaciones industriales, como cintas transportadoras, equipos de manipulación de materiales y maquinaria agrícola. Se adapta perfectamente a sistemas que requieren la capacidad de soportar cargas radiales elevadas, al tiempo que garantiza una alta velocidad de rotación sin pérdida de eficiencia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6004 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 38000 rpm |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días