Rodamiento de bolas ranurado SKF 6226/C4, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6226/C4
Rubix:798754757000
fabricante:43127
EAN:7316577099549
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6226/C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x230x230 mm
Peso neto5760,4 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r132 N
Carga dinámica básica, radial - Cr156 N
730,72 € Sin IVA
/ unidad
884,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas