Rodamiento de bolas ranurado NTN 6207LLBC3/5K, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6207LLBC3/5K

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:6207LLBC3/5K
Rubix:799017773000
EAN:4547359565096
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6207LLBC3/5K


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula prensada de acero, sellos sin contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72x72x17 mm
Peso neto288 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6200
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28400 N
Peso0.032 kg
27,66 € Sin IVA
/ unidad
33,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas