Rodamiento de sección estrecha SKF 61836, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61836
Rubix:798142840000
fabricante:41644
EAN:7316577662576
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61836


Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado y son especialmente versátiles. Tienen baja fricción y están optimizados para bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite altas velocidades de giro. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x225x225 mm
Peso neto1720 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite3400 rpm
781,60 € Sin IVA
/ unidad
945,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas