Rodamiento de sección estrecha SNR 62307EE, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 35 mm
SNR - Cojinete de bolas de ranura profunda - 62300.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:62307EE
Rubix:062307040106
fabricante:62307.EE
EAN:3413520259372




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 62307EE
Cojinete de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62000 |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,44 € Sin IVA
/ unidad
105,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días