Rodamiento de sección estrecha SKF 61836 MA/C3, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61836 MA/C3
Rubix:061836093010
fabricante:41646
EAN:7316570436983
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61836 MA C3


Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado y son especialmente versátiles. Tienen baja fricción y están optimizados para bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite altas velocidades de giro. Pueden admitir cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x225x225 mm
Peso neto2014 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura22 mm
Juntaabierto
Jaulalatón
Holgura del rodamientoc3
Serie618..
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1139,72 Sin IVA
/ unidad
1379,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas