Rodamiento de sección estrecha SKF 61824-2RS1, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61824-2RS1
Rubix:798043889000
fabricante:41614
EAN:7316577100535


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 61824-2RS1
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 519 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618.. |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,21 € Sin IVA
/ unidad
462,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días