Rodamiento de sección estrecha SKF 61805-2RS1/C3, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:61805-2RS1/C3
Rubix:799098442000
EAN:7316570735840
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61805-2RS1/C3


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas con sellos o placas de protección son especialmente versátiles, tienen baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie618..
Peso0.022 kg
Grosor7 mm
Velocidad límite11000 rpm
Lubricacióngrease
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4360 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,59 Sin IVA
/ unidad
37,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas