Rodamiento de bolas ranurado SKF 6024-2Z/C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6024-2Z/C3
Rubix:006024063010
fabricante:40997
EAN:7316577099112


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6024 ZZ C3 <
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para ofrecer una solución fiable y de alto rendimiento para una gran variedad de aplicaciones industriales. Este producto destaca por su capacidad para soportar tanto cargas radiales como axiales, además de ser fácil de instalar. Con una construcción robusta y tecnología de vanguardia, garantiza una eficiencia óptima, reduciendo las necesidades de mantenimiento y asegurando una larga vida útil.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con bridas metálicas que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes. Gracias a su mayor holgura radial interna (C3), puede funcionar a altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. También dispone de una jaula de chapa de acero.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación. Aunque requiere poco mantenimiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas para detectar posibles signos de desgaste o fallo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que garantizan la protección frente a contaminantes sólidos. Este diseño forma una barrera eficaz, lo que reduce el riesgo de intrusión de residuos y, al mismo tiempo, mantiene una baja pérdida de lubricante. Aunque la protección contra la corrosión es moderada, los deflectores metálicos contribuyen a mantener la integridad del rodamiento en condiciones normales. No obstante, es importante señalar que la exposición a entornos húmedos puede provocar una mayor vulnerabilidad a la corrosión.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos mecánicos y soluciones de ingeniería. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos gracias a innovaciones constantes. Con una amplia gama de productos, SKF es reconocida por su calidad y su experiencia en el sector.
Puntos fuertes:
• Facilidad de instalación: diseño optimizado para un montaje rápido y sencillo.
• Durabilidad: lubricación de por vida que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Alto rendimiento: alta velocidad de rotación gracias a un juego C3 optimizado.
• Protección eficaz: bridas metálicas que minimizan la entrada de contaminantes.
• Resistencia térmica: adecuado para aplicaciones a alta temperatura, lo que garantiza una vida útil prolongada.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas lo convierte en la opción ideal para entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Tanto en instalaciones industriales como en aplicaciones específicas, este rodamiento garantiza un rendimiento estable y fiable.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con bridas metálicas que ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes. Gracias a su mayor holgura radial interna (C3), puede funcionar a altas velocidades de rotación al tiempo que reduce la fricción interna. También dispone de una jaula de chapa de acero.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad, lo que elimina la necesidad de relubricación. Aunque requiere poco mantenimiento, se recomienda realizar inspecciones periódicas para detectar posibles signos de desgaste o fallo.
Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos bridas metálicas que garantizan la protección frente a contaminantes sólidos. Este diseño forma una barrera eficaz, lo que reduce el riesgo de intrusión de residuos y, al mismo tiempo, mantiene una baja pérdida de lubricante. Aunque la protección contra la corrosión es moderada, los deflectores metálicos contribuyen a mantener la integridad del rodamiento en condiciones normales. No obstante, es importante señalar que la exposición a entornos húmedos puede provocar una mayor vulnerabilidad a la corrosión.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en la fabricación de rodamientos mecánicos y soluciones de ingeniería. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos gracias a innovaciones constantes. Con una amplia gama de productos, SKF es reconocida por su calidad y su experiencia en el sector.
Puntos fuertes:
• Facilidad de instalación: diseño optimizado para un montaje rápido y sencillo.
• Durabilidad: lubricación de por vida que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Alto rendimiento: alta velocidad de rotación gracias a un juego C3 optimizado.
• Protección eficaz: bridas metálicas que minimizan la entrada de contaminantes.
• Resistencia térmica: adecuado para aplicaciones a alta temperatura, lo que garantiza una vida útil prolongada.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Su capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas lo convierte en la opción ideal para entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Tanto en instalaciones industriales como en aplicaciones específicas, este rodamiento garantiza un rendimiento estable y fiable.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2185,5 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7500 rpm |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 80000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,52 € Sin IVA
/ unidad
294,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días