Rodamiento de bolas ranurado NSK 6804DD, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68

Ver información técnica

Referencias

NSK:6804DD
Rubix:006804040002
fabricante:6804DD N
EAN:0029176521904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6804DD


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6804..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2470 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4000 N
16,10 € Sin IVA
/ unidad
19,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas