Rodamiento de bolas ranurado SKF 6313-2Z, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6313-2Z
Rubix:006313060010
fabricante:44014
EAN:7316570431803
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6313 ZZ


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Es robusto, fácil de montar y soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño con deflectores metálicos garantiza una mayor durabilidad y una fricción mínima, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo al mismo tiempo una eficiencia óptima.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero. Su sistema de estanqueidad, que incluye dos deflectores metálicos, ofrece una protección eficaz contra contaminantes de tamaño medio. Cuenta con un juego radial interno estándar (CN) que equilibra el rendimiento, la capacidad de carga y la reducción de la fricción para aplicaciones habituales. Diseñado para un alto rendimiento, soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, lo que le confiere una gran versatilidad para diversas aplicaciones.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento se simplifica gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad. Esto significa que no es necesario volver a lubricarlo, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Se recomienda realizar inspecciones ocasionales para comprobar el estado general del rodamiento, prestando especial atención a los ruidos, la temperatura y la integridad de los componentes.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con dos deflectores metálicos que forman una barrera eficaz contra los contaminantes. Este diseño minimiza la entrada de residuos al tiempo que permite un paso estrecho que retiene el lubricante.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. El grupo sueco se especializa en la fabricación de soluciones innovadoras que mejoran la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer productos de alta calidad.

Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a los deflectores metálicos.
• Lubricación de por vida, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
• Bajo nivel de fricción, lo que permite altas velocidades de rotación.
• Facilidad de montaje y sustitución, lo que optimiza los tiempos de inactividad.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que requieren una capacidad de carga radial significativa. Se utiliza habitualmente en entornos industriales, como cintas transportadoras, dispositivos de manipulación y maquinaria agrícola. Se adapta perfectamente a los sistemas logísticos y a las líneas de producción, ofreciendo una gran robustez y un rendimiento fiable en diversas condiciones de uso.

Información técnica


Atributos
Peso neto2126,1 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie63
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr97500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,68 Sin IVA
/ unidad
155,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas