Rodamiento de bolas ranurado SNR 6315.ZZ, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 75 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6315.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6315.ZZ
Rubix:006315060106
EAN:3413520151959
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6315 ZZ


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia5800 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r77200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr113000 N
Peso3.086 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,05 Sin IVA
/ unidad
321,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas