Rodamiento de bolas ranurado SKF 6202-ZTN9, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6202-ZTN9
Rubix:798788409000
fabricante:42119
EAN:7316577740700
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6202-ZTN9


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas SKF está fabricado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio y equipado con un deflector metálico que ofrece protección contra los contaminantes. Ideal para aplicaciones a alta velocidad, garantiza una fricción interna moderada y un rendimiento estable con un mantenimiento mínimo, todo ello manteniendo un buen equilibrio entre robustez y flexibilidad.

Características:
Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que le confiere una gran versatilidad en sus aplicaciones. Su jaula está fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que le aporta ligereza y una mayor resistencia al desgaste. El deflector metálico, situado en un solo lado, ayuda a limitar la entrada de residuos de gran tamaño al tiempo que minimiza la fricción adicional. Su juego radial interno es estándar (CN), lo que garantiza su adaptación a diversas configuraciones mecánicas sin necesidad de ajustes especiales. Este rodamiento es capaz de alcanzar velocidades elevadas manteniendo una fricción moderada, lo que contribuye a un rendimiento fiable y duradero.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento sencillo. Su jaula de poliamida soporta temperaturas de funcionamiento moderadas, por lo que es esencial respetar los límites recomendados para evitar cualquier deterioro. Gracias a su deflector metálico, este rodamiento está protegido frente a contaminantes de tamaño medio a grande, lo que reduce la necesidad de limpiezas frecuentes. También se recomienda un engrase periódico para mantener un rendimiento óptimo, especialmente en entornos ligeramente polvorientos. No obstante, este mantenimiento resulta bastante sencillo, ya que está abierto por un lado.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con una brida metálica en un solo lado, lo que ofrece una estanqueidad parcial frente a los contaminantes. Este deflector, fabricado en chapa de acero, se inserta en el anillo exterior y forma un paso estrecho con el anillo interior, lo que limita eficazmente la infiltración de residuos de gran tamaño. Sin embargo, no proporciona una estanqueidad total frente a partículas pequeñas o humedad, lo que significa que su uso en entornos muy sucios o húmedos requerirá una mayor supervisión.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Buena capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza una gran versatilidad de uso;
- Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que ofrece a la vez ligereza y resistencia al desgaste;
- Deflector metálico eficaz para la protección contra contaminantes de gran tamaño;
- Mantenimiento reducido, lo que permite minimizar los costes de mantenimiento al tiempo que se mantiene un rendimiento fiable;
- Adecuado para altas velocidades de rotación gracias a una fricción interna moderada.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF está especialmente indicado para aplicaciones que requieren una combinación de ligereza y baja fricción, como maquinaria agrícola, pequeños motores eléctricos o equipos de manipulación de materiales. Su capacidad para funcionar a altas velocidades lo convierte en una opción acertada para sistemas mecánicos en los que la rapidez y la eficiencia son fundamentales. Además, su jaula de poliamida reforzada lo hace ideal para entornos relativamente limpios y seguros, en los que predominan las cargas moderadas, como cintas transportadoras o dispositivos de transmisión ligera.

Información técnica


Atributos
Peso neto42,4 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia43000 rpm
Velocidad límite28000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8060 N
8,28 € Sin IVA
/ unidad
10,02 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas